Startseite

EATON - EAO216904 M22S-WRS3-MS* SEL CHIAVE 3 POS MS2-20 - 216904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072467718

Artikelnummer

EAO216904

Herstellernummer

216904

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Funzionamento a chiave, stabile, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi, 3 posizioni, Meccanismo di chiusura: selezionabile, I, II, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzionalità permanente/impulsivo, modificabile con M22-XC-Y, Estrazione chiave convertibile con adattatori di codifica M22-XC-..., con ponticello per azionamento del contatto centrale, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie