Startseite

EATON - EAO216859 M22-WR-X91 SEL. ROTELLA, 2 POS., PERM. - 216859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082168599

Artikelnummer

EAO216859

Herstellernummer

216859

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Titan

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Selettore, gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Con testina rotante, permanente, 2 posizioni, con dicitura, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ,Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie