Startseite

EATON - EAO216858 M22S-WR-X92 SEL. MANOPOLA 2 POS. PERM. - 216858

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082168582

Artikelnummer

EAO216858

Herstellernummer

216858

Hersteller

EAO

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Selettore, gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Con manopola, stabile, 3 posizioni, con iscrizione, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensionifrontali: 29,7, Istruzioni: Funzionalità stabile/instabile, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie