Startseite

EATON - EAO216839 M22-WLK3-Y SEL. LUM LEVA 3 POS. IMP. GIA - 216839

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - gelb

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082168391

Artikelnummer

EAO216839

Herstellernummer

216839

Hersteller

EAO

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Selettore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, colore maniglia: giallo, grado di protezione: IP66, Ghiera frontale Titan, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzionalità stabile/instabile, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie