EATON - EAO216782 M22-LH-B INDICATORE LUMINOSO - 216782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
10 ST
EAN
4015082167820
Artikelnummer
EAO216782
Herstellernummer
216782
Hersteller
EAO
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
Chrom
Breite der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Höhe der Öffnung:
22.5 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


