EATON - EAO216579 M22-CLEDC230-R LED 85-264VAC ROSSO CUST. - 216579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...264 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082165796
Artikelnummer
EAO216579
Herstellernummer
216579
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85...264 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85...264 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


