EATON - EAO216575 M22-CLED230-W LED 85-264VAC BIANC FRONT. - 216575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081847242
Artikelnummer
EAO216575
Herstellernummer
216575
Hersteller
EAO
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie