EATON - EAO216571 M22-CLED-G LED 18-30VAC/DC VERDE FRONT. - 216571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015081847204
Artikelnummer
EAO216571
Herstellernummer
216571
Hersteller
EAO
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung


