Startseite

EATON - EAO216565 M22-LED230-G LED 85-264 VAC VERDE FRONT. - 216565

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081847143

Artikelnummer

EAO216565

Herstellernummer

216565

Hersteller

EAO

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Elemento LED, Fissaggio: Montaggio anteriore, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Tensione nominale di esercizio: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Corrente nominale di esercizio: Ie= 5 - 15 mA, Consumo energetico: Pmax = 0,33 W, a 230 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie