Startseite

EATON - EAO216560 M22-LEDC-W LED 12-30VAC/DC BIANCO CUST. - 216560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

RMQ-Titan

EAN

4015081847099

Artikelnummer

EAO216560

Herstellernummer

216560

Hersteller

EAO

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Elemento LED, Fissaggio: Fissaggio alla base, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Tensione nominale di esercizio: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale di esercizio: Ie= 8 - 15 mA, Consumo energetico: Pmax = 0,26 W, a 24 V, Colore: Bianco, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1