Startseite

EATON - EAO216553 M22-H6 CASSETTE INCASSO 6 FORI, GRIGIO - 216553

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

  • Abschließbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165536

Artikelnummer

EAO216553

Herstellernummer

216553

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Abschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

12

Calotta, materiale isolante, grigio chiaro RAL 7035, per il sistema RMQ, diametro di montaggio 22,3 mm grado di protezione IP55 in combinazione con la piastra da incasso M22-E.., 6 ingressi per cavi con setti sfondabili M20, posizione di montaggio 6

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie