EATON - EAO216552 M22-H5 CASSETTE INCASSO 5 FORI, GRIGIO - 216552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 5
Abschließbar - nein
Schutzart (IP) - IP40
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
4015082165529
Artikelnummer
EAO216552
Herstellernummer
216552
Hersteller
EAO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
5
Abschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
4X
Calotta, materiale isolante, grigio chiaro RAL 7035, per il sistema RMQ, diametro di montaggio 22,3 mm grado di protezione IP55 in combinazione con la piastra da incasso M22-E.., 5 ingressi per cavi con setti sfondabili M20, posizione di montaggio 5
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


