EATON - EAO216551 M22-H4 CASSETTE INCASSO 4 FORI, GRIGIO - 216551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Abschließbar - nein
Schutzart (IP) - IP40
Schutzart (NEMA) - 12
Packung
1 ST
EAN
4015082165512
Artikelnummer
EAO216551
Herstellernummer
216551
Hersteller
EAO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Abschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
12
Calotta, materiale isolante, grigio chiaro RAL 7035, per il sistema RMQ, diametro di montaggio 22,3 mm grado di protezione IP55 in combinazione con la piastra a pannello M22-E.., 4 ingressi per cavi con setti sfondabili M20, posizione di montaggio 4
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie