EATON - EAO216550 M22-H3 CASSETTE INCASSO 3 FORI, GRIGIO - 216550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Abschließbar - nein
Schutzart (IP) - IP55
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
4015082165505
Artikelnummer
EAO216550
Herstellernummer
216550
Hersteller
EAO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Abschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4X
Calotta, materiale isolante, grigio chiaro RAL 7035, per il sistema RMQ, diametro di montaggio 22,3 mm grado di protezione IP55 in combinazione con la piastra da incasso M22-E.., 4 ingressi per cavi con setti sfondabili M20, posizione di montaggio 3
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie