Startseite

EATON - EAO216549 M22-H2 CASSETTE INCASSO 2 FORI, GRIGIO - 216549

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 2

  • Abschließbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165499

Artikelnummer

EAO216549

Herstellernummer

216549

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

2

Abschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Calotta, materiale isolante, grigio chiaro RAL 7035, per il sistema RMQ, diametro di montaggio 22,3 mm grado di protezione IP55 in combinazione con la piastra da incasso M22-E.., 4 ingressi per cavi con setti sfondabili M20, posizione di montaggio 2

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie