EATON - EAO216547 M22-E6 PIASTRA INCASSO 6 FORI, ALU - 216547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Breite - 237 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082165475
Artikelnummer
EAO216547
Herstellernummer
216547
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
237 mm
Höhe:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso, Numero di posizioni: 6, Grado di protezione: IP40, Colore grigio, Valore colore RAL: RAL 7035, Collegamento a SmartWire-DT: no, Nessuna etichetta con legenda disponibile nella disposizione verticale, Grado di protezione solo in combinazione con una custodia adatta e un montaggio corretto., Alluminio anodizzato chiaro, incluso M22-XE...
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


