EATON - EAO216546 M22-E5 PIASTRA INCASSO 5 FORI, ALU - 216546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Breite - 204 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082165468
Artikelnummer
EAO216546
Herstellernummer
216546
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
204 mm
Höhe:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso, Numero di posizioni: 5, Grado di protezione: IP65, Colore grigio, Valore colore RAL: RAL 7035, Collegamento a SmartWire-DT: no, Nessuna etichetta con legenda disponibile nella disposizione verticale, Grado di protezione solo in combinazione con una custodia adatta e un montaggio corretto., Alluminio anodizzato chiaro, incluso M22-XE...
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie