Startseite

EATON - EAO216543 M22-E2 PIASTRA INCASSO 2 FORI, ALU - 216543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Breite - 105 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4015082165437

Artikelnummer

EAO216543

Herstellernummer

216543

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Breite:

105 mm

Höhe:

72 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Piastra da incasso, Numero di posizioni: 2, Grado di protezione: IP65, Colore grigio, Valore colore RAL: RAL 7035, Collegamento a SmartWire-DT: no, Nessuna etichetta con legenda disponibile nella disposizione verticale, Grado di protezione solo in combinazione con una custodia adatta e un montaggio corretto., Alluminio anodizzato chiaro, incluso M22-XE...

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie