Startseite

EATON - EAO216542 M22-EY1 PIASTRA INCASSO 1 FORO, GIALLO - 216542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - gelb

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165420

Artikelnummer

EAO216542

Herstellernummer

216542

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

gelb

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Piastra da incasso, Numero di posizioni: 1, Grado di protezione: IP65, Colore giallo, Valore colore RAL: RAL 1004, collegamento a SmartWire-DT: no, nessuna etichetta con legenda disponibile nella disposizione verticale, grado di protezione solo in combinazione con una custodia adatta e un montaggio corretto., alluminio con finitura in vernice gialla per attuatore arresto di emergenza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie