Startseite

EATON - EAO216541 M22-E1 PIASTRA INCASSO 1 FORO, ALU - 216541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 72 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4015082165413

Artikelnummer

EAO216541

Herstellernummer

216541

Hersteller

EAO

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Piastra da incasso, Numero di posizioni: 1, Grado di protezione: IP65, Colore grigio, Valore colore RAL: RAL 7035, Collegamento a SmartWire-DT: no, Nessuna etichetta con legenda disponibile nella disposizione verticale, Grado di protezione solo in combinazione con una custodia adatta e un montaggio corretto., Alluminio anodizzato chiaro, incluso M22-XE...

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie