EATON - EAO216540 M22-I6 CUSTODIA 6 FORI, NERO /GRIGIO - 216540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082165406
Artikelnummer
EAO216540
Herstellernummer
216540
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
80 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
252 mm
Schutzart (NEMA):
3R
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


