Startseite

EATON - EAO216539 M22-I4 CUSTODIA 4 FORI, NERO /GRIGIO - 216539

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082165390

Artikelnummer

EAO216539

Herstellernummer

216539

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

80 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

186 mm

Schutzart (NEMA):

3R

Custodia per montaggio a vista, Costruzione: Materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 4, Ingresso cavo: posteriore: 2 x M20, in alto: 2 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (1 x ciascun lato), Grado di protezione: IP66, IP67,IP69K, Valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti arresto controllato/arresto d’emergenza con etichetta gialla

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie