Startseite

EATON - EAO216536 M22-IY1 CUST. 1 FORO GIALLO NERO/GIALLO - 216536

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082165369

Artikelnummer

EAO216536

Herstellernummer

216536

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

80 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

72 mm

Schutzart (NEMA):

13

Custodia per montaggio a vista, Costruzione: Materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 1, Ingresso cavo: posteriore: 2 x M16, in alto: 1 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (1 x ciascun lato), Grado di protezione: IP66, IP67,IP69K, Valore colore RAL: RAL 1004, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: 1 x 22,5, Utilizzo con: Pulsanti arresto controllato / arresto d'emergenza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie