Startseite

EATON - EAO216535 M22-I1 CUSTODIA 1 FORO, NERO /GRIGIO - 216535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082165352

Artikelnummer

EAO216535

Herstellernummer

216535

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

74 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

72 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

82 mm

Schutzart (NEMA):

12

Custodia per montaggio a vista, Costruzione: Materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 1, Ingresso cavo: posteriore: 2 x M16, in alto: 1 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (1 x ciascun lato), Grado di protezione: IP66, IP67,IP69K, Valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: 1 x 22,5, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti arresto controllato/arresto d’emergenza con etichetta gialla

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie