EATON - EAO216533 M22-I3-M2 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA - 216533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082165338
Artikelnummer
EAO216533
Herstellernummer
216533
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
85...264 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


