Startseite

EATON - EAO216529 M22-I2-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA - 216529

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082165291

Artikelnummer

EAO216529

Herstellernummer

216529

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...220 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

115...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

115...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Alloggiamento, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Unità completa, Progettazione: Scatola, ad impulso, Tipo di collegamento: raccordo a vite, Numero di posizioni: Q.tà 2, colore protezioni della custodia: grigio, valore colore RAL: RAL 7035, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Note relative ai contatti = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Dimensioni frontali: 120 x 80, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie