EATON - EAO216526 M22-WRS/KC11/I SEL.CH. COMPL. CUST 1NA+1 - 216526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 1
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082165260
Artikelnummer
EAO216526
Herstellernummer
216526
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...220 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


