Startseite

EATON - EAO216525 M22-PV/KC11/IY ELEM.EM.COMPL.CUST.1NA+1N - 216525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165253

Artikelnummer

EAO216525

Herstellernummer

216525

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Alloggiamento, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Unità completa, Progettazione: A fungo, Diametro: 38 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, Tipo di collegamento: Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Tipo di collegamento: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore protezioni della custodia: giallo, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Note relative ai contatti = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 20 N

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie