Startseite

EATON - EAO216515 M22-PV/K01 PULS EMERGENZA COMPLETO 1NC - 216515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Einbau

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082165154

Artikelnummer

EAO216515

Herstellernummer

216515

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Einbau

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Durchmesser der Kappe:

38 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Pulsante di arresto di emergenza, Design: A fungo, Classico, Metodo di sblocco: tramite trazione, Calotta diametro: 38 mm, Numero di contatti (normalmente chiusi): 1 NC, Colore attuatore: Rosso, Colore della base: Giallo, Forza di azionamento: 50 N, Illuminazione: Non luminoso, Tipo di montaggio: Da incorporare, Grado di protezione: NEMA 4X, 13, IP66, Temperatura ambiente di esercizio: -25 - 70 °C, Tipo di collegamento: Collegamento a vite

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie