EATON - EAO216505 M22-AK11 MODULO CONTATTI COMPLETO FRONT. - 216505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4015082165055
Artikelnummer
EAO216505
Herstellernummer
216505
Hersteller
EAO
Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Complessivo dell'elemento di contatto con morsetti a vite e adattatore di fissaggio, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 20 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


