Startseite

EATON - EAO216503 M22-AK01 MODULO CONTATTI COMPLETO FRONT. - 216503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4015082165031

Artikelnummer

EAO216503

Herstellernummer

216503

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Complessivo dell'elemento di contatto con morsetti a vite e adattatore di fissaggio, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie