Startseite

EATON - EAO216497 M22S-ST-GB7 PORTAET. COMPL., 30X50MM, N - 216497

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082164973

Artikelnummer

EAO216497

Herstellernummer

216497

Hersteller

EAO

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Pronto per l'uso, etichetta incisa adatta per la gamma di elementi di comando e segnalazione RMQ-Titan.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie