EATON - EAO216493 M22S-ST-D12 PORTAET.COMPL.30X50MM,N - 216493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,07 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081846801
Artikelnummer
EAO216493
Herstellernummer
216493
Hersteller
EAO
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Pronto per l'uso, etichetta incisa adatta per la gamma di elementi di comando e segnalazione RMQ-Titan.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


