EATON - EAO216482 M22-XST-* ETICH. INSERIBILI TESTO PERS. - 216482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073141419
Artikelnummer
EAO216482
Herstellernummer
216482
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
18 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


