EATON - EAO216479 M22-XZK-* ETICH.ARR.EM.33X50 TESTO PERS. - 216479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
7449074580170
Artikelnummer
EAO216479
Herstellernummer
216479
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
1 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, Collegamento a SmartWire-DT: no
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


