EATON - EAO216471 M22-XZK-D99 ETICH. ARRESTO EM. 33X50MM, - 216471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Packung
10 ST
EAN
4015082164713
Artikelnummer
EAO216471
Herstellernummer
216471
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
1 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


