Startseite

EATON - EAO216470 M22-XZK ETICH. ARR. EM. 33X50 NEUTRO - 216470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

Packung

  • 25 ST

EAN

4015081846627

Artikelnummer

EAO216470

Herstellernummer

216470

Hersteller

EAO

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

33 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie