EATON - EAO216469 M22-XAK-* ETICH. ARR. EM. D90, PERSONAL. - 216469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
7449074471935
Artikelnummer
EAO216469
Herstellernummer
216469
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
90 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe:
1 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, Collegamento a SmartWire-DT: no
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


