Startseite

EATON - EAO216467 M22-XAK3 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-NL-F - 216467

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082164676

Artikelnummer

EAO216467

Herstellernummer

216467

Hersteller

EAO

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

90 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, giallo, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie