Startseite

EATON - EAO216446 M22-XDL-*-* CAL PULS LUM PIATT TEST PERS - 216446

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 22.2 mm

  • Breite - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073744559

Artikelnummer

EAO216446

Herstellernummer

216446

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

sonstige

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

22.2 mm

Breite:

24 mm

Beschriftet:

ja

Höhe:

3 mm

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Lente per pulsante luminoso, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Design: Sporgente, Nome: con iscrizione personalizzata utilizzando Label Editor → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie