EATON - EAO216445 M22-XDL-B CALOTTA PULS LUM PIATTO, BLU - 216445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4015081849932
Artikelnummer
EAO216445
Herstellernummer
216445
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
3 mm
Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie