Startseite

EATON - EAO216443 M22-XDL-G CALOTTA PULS LUM PIATTO VERDE - 216443

KopierenKopieren
EATON - EAO216443 M22-XDL-G CALOTTA PULS LUM PIATTO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081849918

Artikelnummer

EAO216443

Herstellernummer

216443

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Durchmesser:

22.2 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

3 mm

Lente per pulsante luminoso, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie