Startseite

EATON - EAO216400 M22-IVS ADATT. GUIDA DIN FISS. FRONT. - 216400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164003

Artikelnummer

EAO216400

Herstellernummer

216400

Hersteller

EAO

Einbaudurchmesser:

22 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

3

Adattatore per guida DIN per quadro di installazione e distribuzione per l'installazione in serie di apparecchi RMQ nel quadro di installazione e distribuzione