EATON - EAO216397 M22-PL-PV CAPPA PIOMBAABILE PER EMERGENZ - 216397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Form - rund
Ausführung - sonstige
Transparent - nein
Packung
2 ST
EAN
4015082163976
Artikelnummer
EAO216397
Herstellernummer
216397
Hersteller
EAO
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Transparent:
nein
Calotta piombabile, Per dispositivi con diametro della parte a fungo di 38 mm, trasparente con punto di pressione, riutilizzabile dopo l'arresto di emergenza, Funzionamento con spegnimento di emergenza., con griglia 30 x 50 mm, è possibile chiudere i fori con tappi M22(S)-B, IP65
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


