Startseite

EATON - EAO216396 M22-T-DD PROTEZIONE IP67 PER PULS DOPPIO - 216396

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081846306

Artikelnummer

EAO216396

Herstellernummer

216396

Hersteller

EAO

Farbe:

farblos

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Transparent:

ja

Capsula protettiva per pulsante doppio attuatore M22, Utilizzo con: M22(N/O)-DDL..., versione trasparente per condizioni ambientali difficili e applicazioni nell'industria alimentare, Non utilizzare con portatarghetta M22S-ST, poiché non è possibile garantire il grado di protezione, protezione aggiuntiva per pulsanti doppi, silicone

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie