Startseite

EATON - EAO216395 M22-T-D PROT. IP67 PER PULS. PIATTI E SP - 216395

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Transparent - ja

  • Form - rund

  • Ausführung - flach

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081846290

Artikelnummer

EAO216395

Herstellernummer

216395

Hersteller

EAO

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Form:

rund

Ausführung:

flach

Calotta protettiva, Per utilizzo con: M22(S)-D…, M22(S)-L…, C22(S)-D…, C22(S)-L…, versione trasparente per condizioni ambientali difficili e applicazioni nell’industria alimentare, Non utilizzare con portatarghetta M22S-ST, poiché non è possibile garantire il grado di protezione, protezione aggiuntiva per pulsanti doppi, silicone

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie