EATON - EAO216394 M22S-STDD-X PORTAEICH. PER DD(L) 30X75 - 216394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 75 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081846283
Artikelnummer
EAO216394
Herstellernummer
216394
Hersteller
EAO
Breite:
30 mm
Höhe:
75 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Sistema RMQ, Portatarghette per pulsanti doppi 30x75 mm, nero, senza targhetta
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


