EATON - EAO216392 M22S-ST-X PORTAETICHETTA, 30X50MM, NERO - 216392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081846269
Artikelnummer
EAO216392
Herstellernummer
216392
Hersteller
EAO
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Questo supporto per pulsanti è adatto all'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione RMQ-Titan. Le apposite capsule devono essere ordinate separatamente e possono essere dotate di diciture al laser personalizzate in base alle diverse esigenze del cliente.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


