EATON - EAO216391 M22S-B-GVP TAPPO CHIUSURA, NERO, TONDO - 216391
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Packung
250 ST
EAN
4015082163914
Artikelnummer
EAO216391
Herstellernummer
216391
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi, Materiale: plastica, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Valore colore RAL: RAL 9005, Collegamento a SmartWire-DT: no


