Startseite

EATON - EAO216390 M22S-B TAPPO CHIUSURA, NERO, TONDO - 216390

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

RMQ-Titan

EAN

4015081846245

Artikelnummer

EAO216390

Herstellernummer

216390

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Farbe:

schwarz

Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi, Materiale: plastica, Grado di Protezione: IP66, IP67, IP69K, Colore nero, Valore colore RAL: RAL 9005, Collegamento a SmartWire-DT: no